text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set 2, 13 pièces


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Numéro d'article 9E509672
Emballage Boîte en plastique
Longueur de tige (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Longueur de tige (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 11
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 6
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 406
Code Douanier
Type Bicycle Set

La description

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004171001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.