text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 88/1 Vario set, 11 pieces


Jeu Vario, 11 pièces, comprenant manche et lames. Dans un étui pratique, portable à la ceinture. Permettant un rangement impeccable et sûr des outils, qui sont ainsi toujours à portée de main. La poignée Kraftform du manche est synonyme de travail ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point des lames offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Article number 81992.002.990
Packaging Bag
Shaft length (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Packed per 1

Specifications

Packaging Bag
Shaft length (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Heating- + sanitary mechanic set No
Electrician set No
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Number of wood borers 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Number of cable cutters 0
Number of coaxial tools 0
Number of crosshead screwdrivers PH 2
Number of crosshead screwdrivers PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Number of hole edge core drills 0
Number of ring spanners 0
Nombre de tournevis plats 4
Number of socket inserts 0
Number of socket spanners 0
Number of open-end spanners 0
Number of stone drills 0
Nombre de forets à étages 0
Number of Torx screwdrivers 6
Total number of tools 11
Number of bits PH (crosshead) 1
Number of bits PZ (crosshead) 1
Number of bits Torx 3
Number of bits groove 2
Number of bits total 10
With magnetic holder No
Number of files 0
Number of bits hexagon socket 3
Number of measuring tools 0
Number of pliers 0
Number of combination spanners 0
Number of hexagonal keys 0
Nombre de clés à molette 0
Number of bit inserts 0
Nombre d'outils de test 0
Number of ratchets 0
Number of tommy bars 0
Number of chisels and punches 0
Number of hammers 0
Number of multifunctional tools 0
Number of saws 0
With bit ratchet No
With handgrip Yes
Marque Wera
Weight per piece (g) 628.6
Commodity code 8205400000
Model 88/1
Type Bit Set

Description

Jeu Vario, 11 pièces, comprenant manche et lames. Dans un étui pratique, portable à la ceinture. Permettant un rangement impeccable et sûr des outils, qui sont ainsi toujours à portée de main. La poignée Kraftform du manche est synonyme de travail ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point des lames offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Article numbers

Article number 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Manufacturer article nr  05002990001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.