text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Embouts TRI-WING®, 3 x 89 mm


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 3Q632379
Taille de bit (mm)
Système à vis Tri-wing
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Tri-wing
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.48
Code Douanier
Model 875/4 TRI-WING

La description

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q632379
EAN 4013288094629
UBB 500643505695
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066787001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.