text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Embouts Microstix®, 0 x 44 mm


Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.

Numéro d'article 4F430632
Système à vis Autre
Taille 0
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Taille 0
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2.7
Code Douanier
Model 872/9 Microstix

La description

Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066853001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.