text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 4 x 89 mm


Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 7R901662
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.4
Code Douanier
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R901662
EAN 4013288094483
UBB 500643566242
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05066685001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.