text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 2 x 89 mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 0B286992
Taille de bit (mm)
Système à vis Torq-set
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Torq-set
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13
Code Douanier
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

La description

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B286992
EAN 4013288094469
UBB 500643565418
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05066683001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.