text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 10 x 70 mm


Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9S481021
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S481021
EAN 4013288033321
UBB 500643568065
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05066680001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.