text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Douilles six pans, 12 x 50 mm


Version non magnétique. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 2P331508
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 12
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 29.6
Code Douanier
Model 869/4

La description

Version non magnétique. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P331508
EAN 4013288101013
UBB 500643493066
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060407001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.