text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Embouts pour vis à empreinte carrée, # 2 x 70 mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 5I298555
Taille de bit (mm)
Système à vis Carré intérieur
Taille 2
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Carré intérieur
Taille 2
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14.8
Code Douanier
Model 868/4

La description

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060182001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.