text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 867/9 Embouts TORX® C, Halfmoon, TX 6 x 44 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéro d'article 5L698563
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2.6
Code Douanier
Model 867/9 C TORX

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L698563
EAN 4013288113573
UBB 500643472276
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05345350001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.