Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
1Q889125
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
Wera 867/4 Z Embouts TORX®, TX 27 x 50 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1Q889125
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
27
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
10.8
Code Douanier
Voir
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q889125
EAN
4013288030641
UBB
500643461048
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05060136001