text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 6 IP x 50 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9B136713
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6.4
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6.4
Code Douanier
Model 867/4 Z TORX PLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B136713
EAN 4013288037220
UBB 500643450645
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134680001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.