text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 3 IP x 50 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 4X433199
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 3
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

Description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 4X433199
EAN 4013288106568
UBB 500643450074
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134668001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.