text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 10 IP x 70 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 7S482609
Longueur totale (mm) 70
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9.6
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9.6
Code Douanier
Model 867/4 Z TORX PLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S482609
EAN 4013288037268
UBB 500643452625
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134684001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.