text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 867/2 Embouts TORX® Z, TX 50 x 50 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2R430833
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 50
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 20.2
Code Douanier

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R430833
EAN 4013288104007
UBB 500643440836
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066941001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.