text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX®, TX 3 x 25 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5I461558
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.3
Code Douanier
Model 867/1 TORX

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I461558
EAN 4013288111456
UBB 500643421604
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135142001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.