text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 867/1 Embouts TORX®, TX 25 x 25 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81563.664.880
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.3
Code Douanier
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81563.664.880
EAN 4013288030351
UBB 500504494179
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066488001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.