text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX®, TX 2 x 25 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 7B757515
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/1 TORX

Description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 7B757515
EAN 4013288107121
UBB 500643421455
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05135141001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.