text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 867/1 Embouts IP TORX PLUS®, 8 IP x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-durs. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2V082577
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.6
Code Douanier
Model 867/1 IP TORX PLUS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.6
Code Douanier
Model 867/1 IP TORX PLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-durs. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V082577
EAN 4013288031570
UBB 500643428633
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066278001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.