text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts Z, PZ 2 x 110 mm


Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81552.002.110
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81552.002.110
EAN 4013288014993
UBB 425232915917
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060037001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.