text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts Z, PZ 2 x 152 mm


Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81552.002.152
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier
Model 855/4Z

La description

Premium bits for Pozidriv* screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81552.002.152
EAN 4013288031297
UBB 203112073424
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060038001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.