text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 855/4 Embouts TZ, PZ 3 x 50 mm


Embouts haute qualité avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Extra-rigides, emploi universel Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81555.003.050
Marque Wera
Poids par pièce (g) 11.5
Code Douanier
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 11.5
Code Douanier
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts haute qualité avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Extra-rigides, emploi universel Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81555.003.050
EAN 4013288015112
UBB 240232961898
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060015001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.