text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts BTZ, PZ 3 x 50 mm


Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 4V584079
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.8
Code Douanier
Model 855/4 BTZ

La description

Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V584079
EAN 4013288034625
UBB 500643408007
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059924001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.