text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z, PZ 1 x 25 mm


Premium bits for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81539.001.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.4
Code Douanier
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Premium bits for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81539.001.025
EAN 4013288014658
UBB 425122104796
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072080001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.