text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts TH, PZ 3 x 25 mm


Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5W581170
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W581170
EAN 4013288014764
UBB 500643404048
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056925001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.