text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts TH, PZ 2 x 25 mm


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 8W759537
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.32
Code Douanier
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W759537
EAN 4013288014757
UBB 500643403883
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056915001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.