text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 855/1 Embouts RZ, PZ 2 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis Pozidriv. Avec tronc à diamètre réduit, pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Spécial construction sèche. Convenant aux vis Pozidriv pour montage rapide. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2T651581
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.75
Code Douanier
Model 855/1 RZ PZ

La description

Embouts haute qualité pour vis Pozidriv. Avec tronc à diamètre réduit, pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Spécial construction sèche. Convenant aux vis Pozidriv pour montage rapide. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135003001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.