text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts BTZ, PZ 2 x 25 mm


Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv* avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 0D895250
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.33
Code Douanier
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv* avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D895250
EAN 4013288034496
UBB 500643401804
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056722001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.