Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
2Z836795
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
Wera 855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2Z836795
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
1
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
3.64
Code Douanier
Voir
Model
855/1 BTZ
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv* avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z836795
EAN
4013288034489
UBB
500643401648
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
05056720001