text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts BTH, PZ 3 x 25 mm


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 3W338289
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.94
Code Douanier
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W338289
EAN 4013288034298
UBB 500643401499
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056714001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.