text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 855/1 Embouts BTH, PZ 1 x 25 mm


Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv* avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 8V164109
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.65
Code Douanier
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts BiTorsion pour vis Pozidriv* avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V164109
EAN 4013288034274
UBB 500643401077
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056710001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.