text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 855/1 Embouts BDC SB, PZ 2 x 25 mm


Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81601.002.025
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.8
Code Douanier
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.8
Code Douanier
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81601.002.025
EAN 4013288029379
UBB 240232997538
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073337001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.