text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts BDC, PZ 3 x 25 mm


Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81538.003.025
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier 82079010
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier 82079010
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81538.003.025
EAN 4013288034021
UBB 240232994311
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056704001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.