text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts BDC, PZ 2 x 25 mm


Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81538.002.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.1
Code Douanier
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts pour vis Pozidriv*, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056702001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.