text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 853/4 Embouts ACR® Harpoon, PH 2 x 70 mm


Embouts haute qualité, avec tronc à diamètre réduit pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Avec nervures antirejet (Anti Cam-Out Ribs - ACR®), empêchant le ripage hors de la vis. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9T244981
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 17.5
Code Douanier
Model 853/4 HARPOON ACR

La description

Embouts haute qualité, avec tronc à diamètre réduit pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Avec nervures antirejet (Anti Cam-Out Ribs - ACR®), empêchant le ripage hors de la vis. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T244981
EAN 4013288105608
UBB 500643400400
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05160895001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.