text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts TZ, PH 1 x 50 mm


Numéro d'article 81507.001.050
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 8.7
Code Douanier
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 81507.001.050
EAN 4013288013927
UBB 240232961302
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059805001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.