text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Wera 851/4 Embouts Z, PH 3 x 110 mm


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81504.003.110
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81504.003.110
EAN 4013288013859
UBB 425232915594
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059800001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.