text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts J, PH 1 x 89 mm


High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 9R642233
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 12.9
Code Douanier
Model 851/4 J

La description

High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R642233
EAN 4013288156228
UBB 500643388043
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380202001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.