text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts J, PH 0 x 50 mm


High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 3T052280
Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Model 851/4 J

La description

High quality bits, optimised for Asian PH screws. In particular, for applications with very small dimensions pursuant to the Japanese Camera Industrial Standard. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T052280
EAN 4013288113269
UBB 500643387474
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135531001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.