text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts BTZ, PH 3 x 50 mm


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 6H167232
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10.8
Code Douanier

La description

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059554001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.