text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts BTZ, PH 1 x 50 mm


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 5Z558752
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9.8
Code Douanier
Model 851/4 BTZ

La description

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z558752
EAN 4013288034571
UBB 500643385643
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059550001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.