text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts BDC, PH 2 x 50 mm


Artikelnummer 81506.002.050
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059532001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.