text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/4 Embouts A, PH 3 x 70 x 8 mm


Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 8V902827
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 21.17
Code Douanier
Model 851/4 A

La description

Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V902827
EAN 4013288105233
UBB 500643383663
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134913001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.