text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts A, PH 3 x 50 mm


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 8Z337086
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13
Code Douanier
Model 851/4 A

La description

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z337086
EAN 4013288100023
UBB 500643383259
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134932001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.