text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/2 Embouts Z, PH 2 x 32 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81500.002.032
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.9
Code Douanier
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057710001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.