text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/2 Embouts Z, PH 1 x 32 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81500.001.032
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.9
Code Douanier

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057705001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.