text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/16 Embouts, PH 2 x 44.5 mm


High quality bits for Phillips screws. Tough-absorbing for universal use. Threaded connector #10-32 UNF.

Numéro d'article 2I153173
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 44.5
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 44.5
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.2
Code Douanier
Model 851/16

La description

High quality bits for Phillips screws. Tough-absorbing for universal use. Threaded connector #10-32 UNF.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I153173
EAN 4013288014351
UBB 500643394223
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05065197001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.