text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/12 Embouts, PH 2 x 44.5 mm


Embouts haute qualité pour vis Phillips. Extra-rigides, pour emploi universel. Emmanchement : filetage M5.

Numéro d'article 5Q967870
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44.5
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44.5
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.2
Code Douanier
Model 851/12

La description

Embouts haute qualité pour vis Phillips. Extra-rigides, pour emploi universel. Emmanchement : filetage M5.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q967870
EAN 4013288014276
UBB 500643393233
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05065114001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.