text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/11 Embouts, PH 2 x 33 mm


High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Numéro d'article 0M715472
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 33
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 33
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier
Model 851/11

La description

High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M715472
EAN 4013288014245
UBB 500643392656
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05065081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.