text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/1 Embouts Z, PH 2 x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81477.002.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.2
Code Douanier
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81477.002.025
EAN 4013288013460
UBB 425122103053
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072072001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.